text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 355 PZ 2X300


Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti S šestihrannou ochranou před odkutálením Matná chromniklová ocel

Objednací číslo 3U791826
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 2
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 300
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 2
Celková délka (mm) 405
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U791826
EAN 4013288108173
UBB 500643199036
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05009319001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.