text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 352 10X150


352 Kulový šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem, 10 x 150 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu

Objednací číslo 0S333544
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 10
Celková délka (mm) 262
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 10
Celková délka (mm) 262
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
Materiálová rukojeť Jiný
S kulovou hlavou Ano
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Popis

352 Kulový šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem, 10 x 150 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje obtěžujícímu odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S333544
EAN 4013288003829
UBB 500643197212
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05022830001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.