Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1A538195
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
Wera 350 Phillips Screwdriver PH3 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1A538195
Délka čepele (mm)
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ne
Velikost
3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka čepele (mm)
25
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ne
Velikost
3
Celková délka (mm)
79
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
6.2
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Model
350
Type
Phillips Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
350 PH Šroubovák křížový s křížovou hlavou, PH 3 x 25 mmSpeciálně malý šroubovák s krátkou čepelí pro těžko přístupná místa. Dvousložková rukojeť Kraftform s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevný úchop a přesnou práci. Čepele mají všechny výhody technologie bitů Wera. Speciální povrchová úprava čepelí pro vysokou ochranu proti korozi a optimální přesnost uložení ve šroubu. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A538195
EAN
4013288212184
UBB
500711200054
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05008852001