text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 Phillips Screwdriver PH1 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm

Objednací číslo 5A206772
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 25
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 1
Celková délka (mm) 79
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4.2
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Popis

350 PH Šroubovák křížový s křížovou hlavou, PH 1 x 25 mmSpeciálně malý šroubovák s krátkou čepelí pro těžko přístupná místa. Dvousložková rukojeť Kraftform s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevný úchop a přesnou práci. Čepele mají všechny výhody technologie bitů Wera. Speciální povrchová úprava čepelí pro vysokou ochranu proti korozi a optimální přesnost uložení ve šroubu. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A206772
EAN 4013288212160
UBB 500711199652
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05008850001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.