text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 350 PH PH 2X150


350 PH Šroubovák na křížové šrouby, PH 2 x 150 mmPremiový šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus pro pohodlné ergonomické šroubování, které zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou m

Objednací číslo 0K413345
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 2
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 150
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 2
Celková délka (mm) 255
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Popis

350 PH Šroubovák na křížové šrouby, PH 2 x 150 mmPremiový šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus pro pohodlné ergonomické šroubování, které zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou mikroskopicky zdrsněny laserovými paprsky. Tento drsný povrch se ",zakousne", do hlavy šroubu a neúmyslné vyklouznutí je minulostí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K413345
EAN 4013288097996
UBB 500643195646
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05008723001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.