text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Slotted Screwdriver 4 x 0.8mm 24.5mm Blade Length Multi-Component Grip 78.5mm

Objednací číslo 6G666888
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 78.5
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 78.5
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 24.5
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Popis

335 Šroubovák s ostřím/šroubovák na karburátory, 0,8 x 4 x 24,5 mmZvlášť malý šroubovák s krátkou čepelí pro těžko přístupná místa. Dvousložková rukojeť Kraftform s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevný úchop a přesnou práci. Čepele mají všechny výhody technologie bitů Wera. Speciální povrchová úprava čepelí pro vysokou ochranu proti korozi a optimální přesnost uložení ve šroubu. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G666888
EAN 4013288212122
UBB 500711198829
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05008841001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.