text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335/350/367/7 Slotted/Phillips/Pozidriv/Torx Screwdriver Set 7-Piece


335/350/367/7 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus Lasertip a stojan, 7 kusů 1x 350 PH Šroubovák pro křížové šrouby: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Šroubovák pro šrouby TORX®: Sada šroubováků s rukojetí Kraftform pro příjemnou a

Objednací číslo 3W212607
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 1
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 3
Celkový počet nástrojů 7
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 335/350/367/7

Popis

335/350/367/7 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus Lasertip a stojan, 7 kusů 1x 350 PH Šroubovák pro křížové šrouby: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Šroubovák pro šrouby TORX®: Sada šroubováků s rukojetí Kraftform pro příjemnou a ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Hrot Lasertip se doslova zakousne do hlavy šroubu a tím zabrání jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Šestihranná funkce proti odvalování zabraňuje jakémukoli nepříjemnému odvalování na pracovišti. Součástí je praktický stojan pro přehledné uložení šroubováků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W212607
EAN 4013288094704
UBB 500643293409
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05320540001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.