text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1.6X9X150


334 SK Šroubovák na šrouby s drážkou, 1,6 x 9 x 150 mmVysoce kvalitní šroubováky Kraftform Plus se šestihrannou čepelí. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Laserové hroty: mikroskopicky zdrsněný povrch, který se pevně zakousne do hlavy šroubu

Objednací číslo 3H164963
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 262
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 262
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 9
Tloušťka čepele (mm) 1.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 9
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Popis

334 SK Šroubovák na šrouby s drážkou, 1,6 x 9 x 150 mmVysoce kvalitní šroubováky Kraftform Plus se šestihrannou čepelí. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Laserové hroty: mikroskopicky zdrsněný povrch, který se pevně zakousne do hlavy šroubu. To znamená menší prokluzování a menší potřebu přítlaku. Dodává se s nástavcem umožňujícím použití vyššího krouticího momentu. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle profilů a velikostního razítka - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje jakémukoli odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H164963
EAN 4013288108098
UBB 500643192676
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05007676001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.