text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera 334/355 SK/6 Sada šroubováků s laserovým hrotem a drážkou v stojanu 6 kusů


334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip a stojan, 6 kusů 2x 355 SK PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 334 SK Šroubovák na vruty s drážkou: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm6dílná sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky které jsou puchýře a

Objednací číslo 4Z478358
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 6
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 334/355 SK

Popis

334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip a stojan, 6 kusů 2x 355 SK PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 334 SK Šroubovák na vruty s drážkou: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm6dílná sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky které jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Hrot Lasertip se doslova zakousne do hlavy šroubu, a tím zabrání jakémukoli vyklouznutí. Větší krouticí moment lze přenést pomocí otevřeného nebo očkového klíče nasazeného na šestihrannou čepel a integrovaný šroubovák. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Šestihranná funkce proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Včetně praktického stojanu pro přehledné uložení šroubováků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z478358
EAN 4013288111425
UBB 500643293086
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05007681001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.