text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 7X65 - 0.9 NM


300 TX TORX® Momentový šroubovák, TX 7 x 0,9 NmWera momentový šroubovák s pevným momentem pro zapuštěné šrouby TORX®. Odolný proti manipulaci a s tenkou šestihrannou čepelí. Neomezený krouticí moment pro povolování zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu.

Objednací číslo 1U922603
Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.9 - 0.9
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82054000
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T7

Popis

300 TX TORX® Momentový šroubovák, TX 7 x 0,9 NmWera momentový šroubovák s pevným momentem pro zapuštěné šrouby TORX®. Odolný proti manipulaci a s tenkou šestihrannou čepelí. Neomezený krouticí moment pro povolování zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U922603
EAN 4013288093332
UBB 500643621682
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05027931001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.