text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

WERA 300 TX TX 15X65 - 3 NM


300 TX TORX® Momentový šroubovák, TX 15 x 3,0 NmMomentový šroubovák Wera s pevným momentem pro zapuštěné šrouby TORX®. Odolný proti manipulaci a s tenkou šestihrannou čepelí. Neomezený krouticí moment pro povolování zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové

Objednací číslo 5T636451
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 3 - 3
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

300 TX TORX® Momentový šroubovák, TX 15 x 3,0 NmMomentový šroubovák Wera s pevným momentem pro zapuštěné šrouby TORX®. Odolný proti manipulaci a s tenkou šestihrannou čepelí. Neomezený krouticí moment pro povolování zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T636451
EAN 4013288093363
UBB 500643622425
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05027935001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.