text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Matice 9/64“ Hex 60mm Čepel vícesložková rukojeť 157mm


2069 Matice pro elektronické aplikace, 9/64", x 60 mmPremiový klíč Wera Micro pro přesné mechanické spoje. Díky opření ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích

Objednací číslo 3P470095
Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 3.57
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 3.57
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 2069

Popis

2069 Matice pro elektronické aplikace, 9/64", x 60 mmPremiový klíč Wera Micro pro přesné mechanické spoje. Díky opření ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P470095
EAN 4013288032423
UBB 500643263048
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118134001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.