Wkrętarki
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
9E483477
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
Wera 2069 Matice 5,5mm Hex 60mm Čepel Multi-Component Grip 157mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9E483477
Design
Rukojeť
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
5.5
Celková délka (mm)
157
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rukojeť
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
5.5
Celková délka (mm)
157
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Materiálová rukojeť
Jiný
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Hloubka klíče (mm)
90
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
82054000
Model
2069
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9E483477
EAN
4013288032386
UBB
500643262057
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05118126001