text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069/6 Sada šestihranných mikrošroubováků 6dílná


2069/6 Sada šroubováků a stojanu pro elektronické aplikace, 6 kusů 6x 2069 Šroubovák na matice pro elektronické aplikace: 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm, 3,5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mmVysoce kvalitní sada Wera mikro ořechů pro přesnou mechanickou práci. Rychlé otáčení je možné upevněním ruky na otočném víčku a použitím rychlootáčecí zóny těsně pod ním. Díky t

Objednací číslo 9O139818
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 6
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 2069/6

Popis

2069/6 Sada šroubováků a stojanu pro elektronické aplikace, 6 kusů 6x 2069 Šroubovák na matice pro elektronické aplikace: 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm, 3,5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mmVysoce kvalitní sada Wera mikro ořechů pro přesnou mechanickou práci. Rychlé otáčení je možné upevněním ruky na otočném víčku a použitím rychlootáčecí zóny těsně pod ním. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vyššího utahovacího a povolovacího momentu. Přesná zóna pro správný úhel pro seřizovací práce. Součástí je praktický stojan pro přehledné uložení šroubováků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O139818
EAN 4013288032447
UBB 500643297616
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05118158001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.