text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx HF elektronický šroubovák TX6 40mm čepel 137mm


2067 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro elektronické aplikace, TX 6 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. S praktickou přidržovací funkcí: Díky upínací síle, která vzniká v důsledku osazovacího napětí mezi hrotem a profilem šroubu, jsou šrouby bezpečně uchyceny na nástroji. Opřením ruky o otočnou čepičku a díky rychlé

Objednací číslo 5L729139
Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 2067 TORX HF

Popis

2067 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro elektronické aplikace, TX 6 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. S praktickou přidržovací funkcí: Díky upínací síle, která vzniká v důsledku osazovacího napětí mezi hrotem a profilem šroubu, jsou šrouby bezpečně uchyceny na nástroji. Opřením ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L729139
EAN 4013288108647
UBB 500643259004
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118182001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.