text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX BO MICRO 10X60


2067 Šroubovák TORX® BO pro šrouby TORX® odolné proti manipulaci pro elektronické aplikace, TX 10 x 60 mmVysoce kvalitní mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické práce. Vhodný pro bezpečnostní šroubové spoje TORX® BO: Šrouby TORX® BO mají v hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje jakémukoli neoprávněnému uvolnění, protože s těmito šrouby nelze

Objednací číslo 8E339795
Izolace Ne
Celková délka (mm) 157
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 157
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
S otvorem Ano
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

Popis

2067 Šroubovák TORX® BO pro šrouby TORX® odolné proti manipulaci pro elektronické aplikace, TX 10 x 60 mmVysoce kvalitní mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické práce. Vhodný pro bezpečnostní šroubové spoje TORX® BO: Šrouby TORX® BO mají v hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje jakémukoli neoprávněnému uvolnění, protože s těmito šrouby nelze pohybovat pomocí ",normálního", šestihranného nářadí. Pouze speciální nářadí TORX® BO má otvor, kterým lze kolík nasunout. Rychlé otáčení je možné upevněním ruky na otočnou čepičku a použitím rychlootáčecí zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vyššího utahovacího a povolovacího momentu. Přesná zóna pro správný úhel pro seřizovací práce. Hrot Wera Black Point nabízí vysokou ochranu proti korozi a přesné uchycení. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E339795
EAN 4013288032263
UBB 500643257859
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118050001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.