text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX 5X40

Objednací číslo 5S102405
Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Velikost (TX) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Velikost (TX) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 2067
Type Torx Screwdriver

Popis

2067 Šroubovák TORX® pro šrouby TORX® pro elektronické aplikace, TX 5 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S102405
EAN 4013288032218
UBB 500643256869
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118040001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.