Šroubováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6P838598
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
WERA 2067 TORX 4X40
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6P838598
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
137
Velikost (TX)
4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
40
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
137
Velikost (TX)
4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
40
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
2.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
2067 Šroubovák TORX® pro šrouby TORX® pro elektronické aplikace, TX 4 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P838598
EAN
4013288040084
UBB
500643256604
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05118039001