text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 3.0X60

Objednací číslo 3X282485
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60

Specifikace

Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Materiálová rukojeť Jiný
Průměr čepele (mm) 4
S kulovou hlavou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Popis

2054 Šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem pro elektronické aplikace, 3 x 60 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Díky opření ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X282485
EAN 4013288032133
UBB 500643253890
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118072001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.