text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Šroubovák šestihranný kulový 1/16“ 60mm čepel 157mm


2052 Šroubovák s kuličkovým šestihranem pro elektronické aplikace, 1/16", x 60 mmVysoce kvalitní mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické práce. Kuličkový profil: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",. Rychlé otáčení je možné upevněním ruky na otočném víčku a využitím

Objednací číslo 4N026702
Izolace Ne
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Materiálová rukojeť Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Materiálová rukojeť Jiný
Průměr čepele (mm) 3
S kulovou hlavou Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Popis

2052 Šroubovák s kuličkovým šestihranem pro elektronické aplikace, 1/16", x 60 mmVysoce kvalitní mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické práce. Kuličkový profil: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",. Rychlé otáčení je možné upevněním ruky na otočném víčku a využitím rychloobrátkové zóny těsně pod ním. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vyššího utahovacího a povolovacího momentu. Přesná zóna pro správný úhel pro seřizovací práce. Hrot Wera Black Point nabízí vysokou ochranu proti korozi a přesné uchycení. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N026702
EAN 4013288032034
UBB 500643251654
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118098001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.