text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 00X60

Objednací číslo 4G074324
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 00

Specifikace

Délka čepele (mm) 60
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 00
Celková délka (mm) 157
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 2050
Type Electrical/Precision Phillips Screwdriver

Popis

2050 PH Šroubovák pro křížové šrouby pro elektronické aplikace, PH 00 x 60 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G074324
EAN 4013288031969
UBB 500643249864
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118020001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.