Šroubováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6L409688
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
WERA 2050 PH MICRO 00X40X2,5MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6L409688
Délka čepele (mm)
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ne
Velikost
00
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka čepele (mm)
40
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ne
Velikost
00
Celková délka (mm)
137
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Jiný
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Model
2050
Type
Phillips Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
2050 PH Šroubovák pro křížové šrouby pro elektronické aplikace, PH 00 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L409688
EAN
4013288108562
UBB
500643249609
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05118019001