text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.50X3X80

Objednací číslo 1R751545
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 177
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 177
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Popis

2035 Šroubovák na šrouby s drážkou pro elektronické aplikace, 0,50 x 3 x 80 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R751545
EAN 4013288031914
UBB 500643248619
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118010001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.