text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

WERA 2035 MICRO 0.50X3X50


Objednací číslo 5E872917
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 147
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 50
Šířka čepele (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 147
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 50
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E872917
EAN 4013288108517
UBB 500643248460
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05117995001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.