text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Šroubovák s drážkou 0,4 x 2mm 100mm Čepel 197mm


2035 Šroubovák na šrouby s drážkou pro elektronické aplikace, 0,40 x 2 x 100 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Díky opření ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysok

Objednací číslo 0N438059
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 197
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 197
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 2
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
Model 2035

Popis

2035 Šroubovák na šrouby s drážkou pro elektronické aplikace, 0,40 x 2 x 100 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Díky opření ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N438059
EAN 4013288108487
UBB 500643247884
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118007001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.