text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 30X100MM


167 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby TORX®, TX 30 x 100 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000

Objednací číslo 2R258241
Izolace Ano
Celková délka (mm) 205
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 205
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Popis

167 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby TORX®, TX 30 x 100 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R258241
EAN 4013288036704
UBB 500643281024
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006178001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.