Šroubováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1K257014
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
WERA 167 I TORX VDE 10X80MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1K257014
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
161
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
80
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
161
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
80
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Wera
Model
167 I
Type
Torx Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
167 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby TORX®, TX 10 x 80 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1K257014
EAN
4013288036667
UBB
500643280034
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05006170001