text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 iSS PZ/S Šroubovák Pozidriv PZ1 80mm Čepel Ergonomická rukojeť 81mm


165 iSS PZ/S VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby PlusMinus (Pozidriv/drážka), č. 1 x 80 mmVDE izolovaný šroubovák s drážkou se sníženým průměrem čepele a rukojeti, vhodný pro ovládání nízko položených šroubů ve zvláště stísněných pracovních prostorech. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus pro rychlou a málo únavnou práci: tvrdé

Objednací číslo 1Y356523
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 1
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 80
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 1
Celková délka (mm) 178
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 162 iSS

Popis

165 iSS PZ/S VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby PlusMinus (Pozidriv/drážka), č. 1 x 80 mmVDE izolovaný šroubovák s drážkou se sníženým průměrem čepele a rukojeti, vhodný pro ovládání nízko položených šroubů ve zvláště stísněných pracovních prostorech. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus pro rychlou a málo únavnou práci: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu. Individuální testování při napětí 10 000 V, aby byla zajištěna bezpečná práce při povoleném napětí 1 000 V. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje obtěžujícímu odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y356523
EAN 4013288179418
UBB 500643278640
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05020132001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.