text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 165 IS 2X100

Objednací číslo 9G438205
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 2

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 2
Celková délka (mm) 205
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 165 iS
Type Pozidriv Screwdriver

Popis

165 iS PZ VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby Pozidriv, PZ 2 x 100 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. Zmenšený průměr čepele, takže lze snadno dosáhnout i na zapuštěné šrouby. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražené velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje . Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G438205
EAN 4013288160249
UBB 500643278079
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006461001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.