text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 162 ISS 2X100


162 iSS PH VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro křížové šrouby, PH 2 x 100 mmVDE Izolovaný šroubovák s drážkou se sníženým průměrem čepele a rukojeti, vhodný pro ovládání nízko položených šroubů ve zvláště stísněných pracovních prostorech. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus pro rychlou práci s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny pro v

Objednací číslo 6V907999
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 2
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 2
Celková délka (mm) 198
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

Popis

162 iSS PH VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro křížové šrouby, PH 2 x 100 mmVDE Izolovaný šroubovák s drážkou se sníženým průměrem čepele a rukojeti, vhodný pro ovládání nízko položených šroubů ve zvláště stísněných pracovních prostorech. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus pro rychlou práci s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Individuální testování při napětí 10 000 V, aby byla zajištěna bezpečná práce při povoleném napětí 1 000 V. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V907999
EAN 4013288179425
UBB 500643276412
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05020133001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.