text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PZ/S VDE Pozidriv izolovaný šroubovák PZ1 80mm čepel Ergonomická rukojeť 178mm


165 iS PZ/S VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby PlusMinus (Pozidriv/drážka), č. 1 x 80 mmWera VDE šroubovák s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Kombinovaný profil s dr

Objednací číslo 7K906258
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 1
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 80
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 1
Celková délka (mm) 178
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 165 iS

Popis

165 iS PZ/S VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby PlusMinus (Pozidriv/drážka), č. 1 x 80 mmWera VDE šroubovák s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Kombinovaný profil s drážkou a Pozidriv*, zejména pro použití se svorkovnicemi, pojistkovými skříňkami, spínači, relé. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K906258
EAN 4013288160263
UBB 500643278236
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006465001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.