text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH/S VDE křížový izolovaný šroubovák PH1 80mm čepel ergonomická rukojeť 178mm


162 i PH/S VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby PlusMinus (křížové/drážkované), č. 1 x 80 mmŠroubováky VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a málo únavnou práci: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu. Kombinovaný profil - drážkový a křížový zejména pro práce

Objednací číslo 4H688732
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 1
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 80
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 1
Celková délka (mm) 178
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 162 i

Popis

162 i PH/S VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby PlusMinus (křížové/drážkované), č. 1 x 80 mmŠroubováky VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a málo únavnou práci: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu. Kombinovaný profil - drážkový a křížový zejména pro práce na svorkovnicích, pojistkových skříňkách, spínačích a relé. Individuálně testováno ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při přípustném napětí 1 000 V. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H688732
EAN 4013288102614
UBB 500643275000
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006380001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.