Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
8B495453
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
Wera 160 iSS Šroubovák s drážkou VDE izolovaný 0,8 x 4 mm 100mm Čepel Ergonomická rukojeť 181mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8B495453
Design
Pravý
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
181
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravý
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
181
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
82054000
Model
160 ISS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8B495453
EAN
4013288179548
UBB
500643273856
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05020129001