text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS SLIMLINE 1X5.5X125

Objednací číslo 7G503827
Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 223
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 223
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Popis

160 iS VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby s drážkou, 1 x 5,5 x 125 mmSnížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, nízko položené šrouby a pružinové prvky jsou snadno dosažitelné a ovladatelné. Rukojeť Kraftform Plus pro pohodlné ergonomické šroubování, které zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje . Ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G503827
EAN 4013288160126
UBB 500643273443
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006442001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.