Šroubováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
9Y673374
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
WERA 160 IS 0.8X4X100
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Y673374
Design
Pravý
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
198
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravý
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
198
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Wera
Model
160 iS
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
160 iS VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby s drážkou, 0,8 x 4 x 100 mmSnížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, nízko položené šrouby a pružinové prvky jsou snadno dosažitelné a ovladatelné. Rukojeť Kraftform Plus pro pohodlné ergonomické šroubování, které zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje . Ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y673374
EAN
4013288160102
UBB
500643273286
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05006441001