text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i/168 i/6 Sada šroubováků s drážkou/Phillips/Square 6dílná


160 i/168 i/6 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus řady 100 a stojan, 6 kusů 2x 162 i PH VDE Izolovaný šroubovák pro křížové šrouby: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 160 i VDE izolovaný šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,6x3,5x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 168 i VDE izolovaný šroubovák pro šrouby se čtyřhrannou hlavou: # Sada šroubováků s izolovanými šroubovák

Objednací číslo 8Y987200
Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 2
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 6
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 160 I/168 I/6

Popis

160 i/168 i/6 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus řady 100 a stojan, 6 kusů 2x 162 i PH VDE Izolovaný šroubovák pro křížové šrouby: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 160 i VDE izolovaný šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,6x3,5x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 168 i VDE izolovaný šroubovák pro šrouby se čtyřhrannou hlavou: # Sada šroubováků s izolovanými šroubováky podle IEC 60900, která se skládá ze 6 dílů a je individuálně testovaná. Individuální testování ve vodní lázni při napětí 10 000 V, aby byla zajištěna bezpečná práce při povoleném napětí 1 000 V. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Částečně laserový hrot: hrot se doslova zakousne do hlavy šroubu a zabraňuje jakémukoli vyklouznutí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Funkce proti odvalování zabraňuje jakémukoli obtěžujícímu odvalování na pracovišti. Včetně stojánku pro skladování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y987200
EAN 4013288122957
UBB 500643272866
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05347777001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.