text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/165 I/7 RACK 7PC


160 i/165 i/7 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus řady 100, jednopólová zkoušečka fází a stojan, 7 kusů 2x 165 i PZ VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby Pozidriv: VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednopólová zkoušečka fází: Sada šroubováků s jednotlivě testovanými izolova

Objednací číslo 8C386617
Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 5
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 7
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 160 I/165 I/7
Type Screwdriver Set

Popis

160 i/165 i/7 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus řady 100, jednopólová zkoušečka fází a stojan, 7 kusů 2x 165 i PZ VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby Pozidriv: VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednopólová zkoušečka fází: Sada šroubováků s jednotlivě testovanými izolovanými šroubováky podle IEC 60900: 0,5 x 3 x 70 mm7dílná sada šroubováků. Individuální testování při napětí 10 000 V, aby byla zajištěna bezpečná práce při povoleném napětí 1 000 V. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Částečně laserový hrot: hrot se doslova zakousne do hlavy šroubu a zabraňuje jakémukoli vyklouznutí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Funkce proti odvalování zabraňuje jakémukoli obtěžujícímu odvalování na pracovišti. Včetně jednopólové fázové zkoušečky a 1 stojanu pro skladování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006148001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.