text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Motyčák 5,5mm Hex 60mm Čepel Multi-Component Grip 157mm


1569 ESD šroubovák na matice Kraftform Micro, 5,5 x 60 mmMikrošroubovák bezpečný proti ESD. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými čás

Objednací číslo 5T790630
Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 5.5
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 5.5
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 1569 ESD

Popis

1569 ESD šroubovák na matice Kraftform Micro, 5,5 x 60 mmMikrošroubovák bezpečný proti ESD. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T790630
EAN 4013288093493
UBB 500643287229
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05030151001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.