text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD matice 3,5mm Hex 60mm čepel Multi-Component Grip 157mm


1569 ESD šroubovák na matice Kraftform Micro, 3,5 x 60 mmESD-bezpečný mikrošroubovák. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi za

Objednací číslo 7W808266
Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 3.5
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 3.5
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 1569 ESD

Popis

1569 ESD šroubovák na matice Kraftform Micro, 3,5 x 60 mmESD-bezpečný mikrošroubovák. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W808266
EAN 4013288184108
UBB 500643286494
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05030416001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.