text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
7B938512
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
Wera 1567 HF ESD Micro Torx šroubovák TX9 60mm čepel 147mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B938512
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
157
Velikost (TX)
9
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
157
Velikost (TX)
9
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
1567 TORX HF MICRO
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B938512
EAN
4013288184023
UBB
500643239055
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05030405001