text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Micro Torx šroubovák TX6 40mm čepel 137mm


1567 Mikro šroubovák TORX® HF ESD Kraftform s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, TX 6 x 40 mmMikrošroubovák s ochranou proti elektrostatickému výbuchu. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Přidržovací funkce: klínové síly vznikající v důsledku kontaktního tlaku mezi hrotem pohonu a profilem šroubu bezpečně drží š

Objednací číslo 9X165037
Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 1567 TORX HF MICRO

Popis

1567 Mikro šroubovák TORX® HF ESD Kraftform s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, TX 6 x 40 mmMikrošroubovák s ochranou proti elektrostatickému výbuchu. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Přidržovací funkce: klínové síly vznikající v důsledku kontaktního tlaku mezi hrotem pohonu a profilem šroubu bezpečně drží šroub na nástroji. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování úchopu. Silové zóny s integrovanými měkkými profily zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X165037
EAN 4013288183996
UBB 500643238487
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05030402001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.