text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 ESD Micro Torx šroubovák TX4 40mm čepel 137mm


1567 Mikrošroubovák TORX® ESD Kraftform pro šrouby TORX®, TX 4 x 40 mmMikrošroubovák s ochranou proti elektrostatickému výboji. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silo

Objednací číslo 9T210287
Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Velikost (TX) 4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Velikost (TX) 4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 2.5
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 1567 TORX MICRO

Popis

1567 Mikrošroubovák TORX® ESD Kraftform pro šrouby TORX®, TX 4 x 40 mmMikrošroubovák s ochranou proti elektrostatickému výboji. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T210287
EAN 4013288039163
UBB 500643236408
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05030120001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.