Šroubováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1Q897286
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
Wera 1335 Šroubovák s drážkou 0,5 x 3 mm 80mm čepel Ergonomická rukojeť 161mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Q897286
Hmotnost
28
Celková délka (mm)
161
Délka čepele (mm)
80
Šířka čepele (mm)
3
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
28
Celková délka (mm)
161
Délka čepele (mm)
80
Šířka čepele (mm)
3
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Konstrukce rukojeti
Jiný
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Wera
Model
1335
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q897286
EAN
4013288108968
UBB
500643228819
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05031402001