text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada přesných inženýrských šroubováků Kraftform Micro Big Pack 1 25dílná drážka/PH


Kraftform Micro Big Pack 1 sada šroubováků pro elektronické aplikace, 25 kusů 3x 2050 PH Šroubovák na křížové šrouby pro elektronické aplikace: 2x 2067 Šroubovák TORX® pro šrouby TORX® pro elektronické aplikace: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm: Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro elektronické aplikace: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 5x 2067 Šroubo

Objednací číslo 5S387795
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 3
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 6
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 2
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 8
Celkový počet nástrojů 25
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 1
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Otočný uzávěr Ano

Popis

Kraftform Micro Big Pack 1 sada šroubováků pro elektronické aplikace, 25 kusů 3x 2050 PH Šroubovák na křížové šrouby pro elektronické aplikace: 2x 2067 Šroubovák TORX® pro šrouby TORX® pro elektronické aplikace: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm: Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro elektronické aplikace: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm 5x 2067 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro elektronické aplikace: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm Šroubovák s pevnou fixací pro elektronické aplikace: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 IPR TORX PLUS® Šroubovák pro elektronické aplikace: Šroubovák pro šrouby s drážkou pro elektronické aplikace: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm 6x 2035 Šroubovák pro šrouby s drážkou pro elektronické aplikace: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,35x2,5x40 mm, 0,40x2x60 mm, 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm 2x 2069 Šroubovák na matice pro elektronické aplikace: 1x 2072 Kraftform Mikro šroubovák pro šrouby Microstix®: m x 40 mm 1x 1429 Zvedací vidlice: 1 x 3,5 x 50 mm 1x Hákový upevňovací pásek 240: 50 x 240 mmSada mikrošroubováků Wera pro jemné mechanické šroubové spoje. Díky opoře ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Skladování a přeprava v robustním sáčku na kolečkách, takže správný nástroj je vždy po ruce. S vyhledávačem nástrojů Take it easy: barevné značení podle profilu a vyražené velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S387795
EAN 4013288209580
UBB 500713715588
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05134000001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.