text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

WERA 1160 I VDE 0.5X3X100


Izolované čepele Kraftform Comfort VDE pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi Kusová zkouška

Objednací číslo 8J462873
Izolace Ano
Hmotnost 31
Celková délka (mm) 181
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 31
Celková délka (mm) 181
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Konstrukce rukojeti Jiný
S ochranou proti přetočení Ano

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Comfort VDE. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J462873
EAN 4013288110114
UBB 500643221053
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05031581001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.