text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubovací nůž Kraftform Kompakt 67 I TORX 27 x 154

Objednací číslo 81645.034.350
Šroubový systém Torx
Izolace Ano
Celková délka (mm) 154
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 154
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Šroubový systém Torx
Izolace Ano
Celková délka (mm) 154
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 154
Vhodné pro práci s příklepem Ne
S otvorem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti Jiný
Velikost připojení (mm) 9
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 20
Model Kraftform Kompakt VDE 67 i
Type Interchangeable Torx Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo 81645.034.350
EAN 4013288104298
UBB 500619750952
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003435001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.