text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubovací nůž Kraftform Kompakt 67 I TORX 10 x 154

Objednací číslo 81645.034.310
Šroubový systém Torx
Izolace Ano
Celková délka (mm) 154
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 154
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Šroubový systém Torx
Izolace Ano
Celková délka (mm) 154
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 154
Vhodné pro práci s příklepem Ne
S otvorem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti Jiný
Velikost připojení (mm) 9
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 67 i

Čísla materiálu

Objednací číslo 81645.034.310
EAN 4013288104250
UBB 500619750531
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003431001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.