text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubovací nůž Kraftform Kompakt 60IS 0,8 x 4,0 x 154

Objednací číslo 81642.034.070
Design Pravý
Šroubový systém Slot pro šroub
Izolace Ano
Celková délka (mm) 154
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 154

Specifikace

Design Pravý
Šroubový systém Slot pro šroub
Izolace Ano
Celková délka (mm) 154
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 154
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Funkce upínání Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 9
Velikost připojení (mm) 9
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 60 iS

Čísla materiálu

Objednací číslo 81642.034.070
EAN 4013288163899
UBB 500619749657
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003407001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.