text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubovací nůž Kraftform Kompakt 60I 0,5 x 3,0 x 154

Objednací číslo 81641.034.010
Design Pravý
Šroubový systém Slot pro šroub
Izolace Ano
Celková délka (mm) 154
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 154

Specifikace

Design Pravý
Šroubový systém Slot pro šroub
Izolace Ano
Celková délka (mm) 154
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 154
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Funkce upínání Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 9
Velikost připojení (mm) 9
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo 81641.034.010
EAN 4013288104069
UBB 500619749087
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003401001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.