Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
81860.003.150
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
WERA ŠROUBOV.162I NWE GR.3X150006156
Přidat do katalogu
Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ano
Velikost
3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka čepele (mm)
150
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ano
Velikost
3
Celková délka (mm)
262
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Testováno VDE
Ano
Značka
Wera
Váha kusu (g)
128
Model
162 i
Type
Phillips Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
162 i PH VDE Izolovaný šroubovák pro křížové šrouby, PH 3 x 150 mmŠroubováky VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou mikroskopicky zdrsněny laserovými paprsky. Tento drsný povrch se ",zakousne", do hlavy šroubu a neúmyslné vyklouznutí je minulostí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81860.003.150
EAN
4013288027320
UBB
241124014275
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05006156001
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce